サンコー(三甲)
プラスチックパレットD4ー102ー2 青
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)
260
質量(kg)
17.8
高さ(mm)
150
間口(mm)
1200
外寸(mm)
1203×1002×150
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×95
外寸法・奥行(mm)
1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※SK-D4-1112-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※SK-D4-1010-2-BLはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
種別
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120511
81206000BL510
1枚
PP
片面四方差し
ライトブルー
1000
4000
なし
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13154045
81206000BL510(名入れ)
1セット(10個)
PP
片面四方差し
ライトブルー
1000
4000
あり
1
¥
181,800
¥
199,980
(税込)
2以上
¥
176,800
¥
194,480
(税込)
3以上
¥
169,130
¥
186,043
(税込)
5以上
¥
164,800
¥
181,280
(税込)
7以上
¥
164,230
¥
180,653
(税込)
10以上
¥
162,800
¥
179,080
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
もっと見る