曜日別特売

イシイ ライトパレット

イシイ ライトパレット - 石井産業イシイ ライトパレット - 石井産業

超軽量で丈夫です。(一体溶接構造)リサイクル性に優れています。燻蒸・熱処理が不要です。水分を含まず、結露対策に有効です。用途に合わせたサイズ対応が可能です。

用途輸出ワンウェイ用スチールパレット。構内運搬用パレット。トラスコ品番282-7522幅(mm)422.5質量(kg)9.9高さ(mm)110間口(mm)1100中央桁幅(mm)85差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)422.5×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)265×80外寸法・奥行(mm)1100内容量1台
注意
※局部荷重・偏荷重の積載物にはご注意ください。
※フォーク爪をぶつけますと破損する恐れがあります。ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120581SPTN7031211亜鉛メッキ処理鋼板
SGC570(JIS規格処理鋼板)
単面四方差し5001000
17,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする