曜日別特売

NPC プラスチックパレットZR115122WE 両面2方差し 黒

NPC プラスチックパレットZR115122WE 両面2方差し 黒 - 日本プラパレット(NPC)

ドラム缶積載、トラック積載に最適なサイズです。資源の有効利用と環境を考え、リサイクル材を使用しています。荷滑り防止対策をしています。ドラム缶用のパレットです。自動倉庫に対応しています。(条件は必ずご相談ください)

用途条件により、自動倉庫対応可。仕様ハンドリフター非対応適合フォークリフトトラスコ品番463-5183幅(mm)250型式両面二方差し質量(kg)27.8高さ(mm)140間口(mm)1220中央桁幅(mm)400差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×76差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)1150内容量1枚
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレ等につきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。
※パレット表面にシルバーが出る場合があります。
※自動倉庫対応型、荷重条件の設定は必ずご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41120651ZR115122WEBK再生ポリプロピレン(PP)両面二方差しブラック10004000
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする