NPC 輸出梱包用プラスチックパレットEX1210 片面四方差し 黒
軽量な出荷、輸出用のパレットになります。
ネスティング(積み重ね)が可能なパレットです。これにより通常のパレットよりも、段積み時の高さが抑えられる為、空荷時の保管効率、輸送効率を大幅に改善する事が出来ます。
材質がプラスチックですので、カビや虫が発生し難く衛生的です。水や薬品による腐食にも強く、長寿命です。
輸出用の木製パレットに対する、各種規制(燻蒸・熱処理)が不要です。
用途出荷、輸出用
仕様ネスティングスキッド・ハンドリフター対応
適合ハンドリフター・フォークリフト
トラスコ品番463-4691
幅(mm)259
質量(kg)7.8
高さ(mm)130
タイプネスティングタイプ
間口(mm)1200
中央桁幅(mm)196
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)259×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)259×95
外寸法・奥行(mm)1000
内容量1枚
注意
※再生材を使用しておりますので、色ブレ、銀条痕、重量ブレ等につきましてはご容赦ください。強度上は問題ございません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13