TRUSCO
ネットパレットキャスター付(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)
(1件のレビュー)
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
材質
スチール
表面処理:溶融亜鉛メッキ
用途
各種工場、作業現場に。
仕様
(ゲート)半開
タイプ
クロムフリータイプ
線径(Φmm)
6
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121087
T0810G
間口1000×奥行800×高さ850
512-5863
50
¥
48,070
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121062
T1012AG
間口1200×奥行1000×高さ890
512-5871
68
¥
58,490
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41120931
T0810GS
間口1000×奥行800×高さ955
285-2519
61
¥
85,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41120895
T1012AGS
間口1200×奥行1000×高さ995
285-2527
77
¥
105,790
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません