TRUSCO
ミニカーゴパンチング型600×600×H600
切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。
材質
本体:スチール
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管などを必要とされる場所に。
仕様
積み上げ可
トラスコ品番
516-8741
質量(kg)
20
高さ(mm)
600
タイプ
パンチング
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121166
VJ602
¥
69,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません