曜日別特売

再利用型コンテナ「再坊」

再利用型コンテナ「再坊」 - 西田製凾再利用型コンテナ「再坊」 - 西田製凾再利用型コンテナ「再坊」 - 西田製凾再利用型コンテナ「再坊」 - 西田製凾

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。

仕様
6面分解構造
水抜穴別途可能
材質
パネル材:ポリプロピレン(PP)
コーナー部材:アルミニウム
パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%)
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。スタッキング不可折り畳み可否不可トラスコ品番464-1060質量(kg)43高さ(mm)1100奥行(mm)1100間口(mm)1100動荷重(kg)最大500折りたたみ寸法(mm)1100×1100×260中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90有効内寸法・奥行(mm)1020有効内寸法・高さ(mm)930有効内寸法・幅(mm)1020内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41121193SBA1111H9671100×1100×11001020×1020×930グレー
93,800
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする