曜日別特売

積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付

積水 LL型セキスイ槽 LL-600バルブ付 - セキスイ

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク

用途農業用の散水・灌水に使用可能。材質ポリエチレン(PE)排水口内径25トラスコ品番460-6094幅(mm)1120質量(kg)21.4高さ(mm)875使用温度範囲(℃)-20~40奥行(mm)920容量(L)600アズワン品番65-2722-53注水口内径(mm)380商品タイプ本体内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
使用温度範囲(℃)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41121376LL600600-20~401120920875
94,330
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローリータンクの特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/824/
2023-02-17

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする