ダイライト
YX型 ローリータンク 500L
耐衝撃性に優れています。底が傾斜構造で残液を少量迄減らす事が可能軽量で衝撃性・耐久性に優れている
用途
防除、灌水、運搬に使用可能。水・農薬等の保管・運搬等
トラスコ品番
464-9745
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
23.5
排水口内径
1 1/2
注水口内径(mm)
350
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121491
YX500
500
1155
810
785
-20~40
¥
61,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません