スイコー
LAタンク5000L (黒)
アンカー一体型です。補強枠無しで標準設計震度0.6G対応です。ほとんどの無機薬品に対応可能です。発泡三重層をさらに厚くした堅牢タンクです。補強枠の撤廃でメンテナンス性が大幅に向上しました。
用途
水から無機薬品など幅広い薬品貯槽タンク。
容量(L)
5000
トラスコ品番
456-9300
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
170
使用温度範囲
-20~40℃
肉厚(mm)
(タンク)11.5
全高(mm)
(タンク)2480
タンク寸法 (Φ× Hmm)
1890×2050
マンホール(Φmm)
(タンク)500
内容量
1台
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41121735
LA5000BK
¥
728,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください