スイコー
ジャンボコーン
設置場所や規模に応じて3種類の大きさから選択。
ドライバーが認知しやすい赤色コーン。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮。
用途
工事現場や料金所などに。
トラスコ品番
367-9004
幅(mm)
1050
質量(kg)
15
内容量
1個
注意
※製品寸法は、±1.5%の公差があります。※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122006
S210
ポリエチレン(PE)
赤
無地
特大
2100
¥
93,420
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません