サンコー(三甲)
プラスチック棚ーN5 青
組み立ても工具を使わずに簡単です。
種別
組立式
材質
低発泡PP
質量(kg)
19.1
使用温度範囲(℃)
0~60
間口(mm)
900
外寸(mm)
900×450×1820
組立時間
2人30分
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
均等積載量(kg/段)
棚段数
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122767
80527000BLTNA
1個
1820
450
350
70
5
ブルー
なし
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13153291
80527000BLTNA(名入れ)
1セット(10個)
1820
450
350
70
5
ブルー
あり
1
¥
396,200
¥
435,820
(税込)
2以上
¥
392,000
¥
431,200
(税込)
3以上
¥
388,600
¥
427,460
(税込)
5以上
¥
384,480
¥
422,928
(税込)
7以上
¥
384,000
¥
422,400
(税込)
10以上
¥
382,640
¥
420,904
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
離島
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~