TRUSCO
軽量ボルト式棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
1204
間口(mm)
890
棚段数
8
組立時間
2人50分
棚段数(段)
8
外寸法・高さ(mm)
1204
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
外寸法・間口(mm)
890
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122916
43V808A5B2
890×315×1204
100
1000
510-3347
70.6
¥
145,630
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122925
43V808A7
890×315×1204
100
1000
510-3321
72.5
¥
156,850
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122934
43V808B7
890×315×1204
100
1000
510-3339
65.9
¥
117,580
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123031
43X808A5B2
890×465×1204
100
1000
510-3380
79.1
¥
172,470
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123047
43X808A7
890×465×1204
100
1000
510-3363
84.5
¥
185,310
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123056
43X808B7
890×465×1204
100
1000
510-3371
65.8
¥
141,170
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。