TRUSCO
軽量ボルト式棚 樹脂引出付透明 100kgタイプ 高さ1200mm
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
1204
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
8
組立時間
2人50分
棚段数(段)
8
外寸法・高さ(mm)
1204
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
外寸法・間口(mm)
890
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122961
43V808C7
100
1000
503-3632
63.5
引き出し(小)42
¥
92,170
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122943
43V808E6F1
100
1000
510-5081
63.4
引き出し(小)36・(大)3
¥
91,660
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41122952
43V808F7
100
1000
510-5072
62.8
引き出し(大)21
¥
88,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123083
43X808C7
100
1000
503-3667
70.4
引き出し(小)42
¥
116,810
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123065
43X808E6F1
100
1000
510-5129
70.2
引き出し(小)36・(大)3
¥
117,140
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123074
43X808F7
100
1000
510-5111
68.9
引き出し(大)21
¥
119,120
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。