TRUSCO
軽量ボルト式棚 プラスチックNG引出付 100kgタイプ 高さ1800mm
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
12
組立時間
2人60分
棚段数(段)
12
外寸法・幅(mm)
890
外寸法・高さ(mm)
1804
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123004
63V812E11
100
1000
510-5226
96.9
引き出し(小)66
¥
140,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123013
63V812F11
100
1000
510-5234
95.8
引き出し(大)33
¥
134,590
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123126
63X812E11
100
1000
510-5269
107.1
引き出し(小)66
¥
178,360
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123135
63X812F11
100
1000
510-5277
104.7
引き出し(大)33
¥
181,990
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。