TRUSCO
スチール製軽中量ボルトレス棚 プラスチック透明引出付 100kgタイプ 高さ1800mm
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
1804
間口(mm)
890
棚段数
12
組立時間
2人60分
棚段数(段)
12
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41123022
63V812C11
890×315×1804
100
1000
503-3926
96.9
¥
140,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
41125436
63VT812C11
890×337×1804
100
1000
504-3646
103
¥
202,640
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125445
63VT812D11
890×337×1804
100
1000
504-3051
102
¥
204,620
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41123144
63X812C11
890×465×1804
100
1000
503-3969
107.1
¥
178,360
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125472
63XT812C11
890×465×1804
100
1000
504-3654
126
¥
240,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125481
63XT812D11
890×465×1804
100
1000
504-3085
124
¥
244,430
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。