曜日別特売

スチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm

スチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽中量ボルトレス棚 スチール引出付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO

小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。

仕様組立式ネオグレー棚段数12組立時間2人60分棚段数(段)12均等積載量(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112297763V812A9B21セット890×315×18041001000510-3428109.1
230,620
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112298663V812A111セット890×315×18041001000510-3401111
241,840
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112310163X812A111セット890×465×18041001000510-3444129.3
287,260
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112311763X812B111セット890×465×18041001000510-345299.9
216,640
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3125200963X-812A9B21台890×465×18041001000510-3461123.9
274,420
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4112299563V812B111セット890×315×18041001000510-3410100.6
180,130
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112309263X812A9B21セット890×465×18041001000510-3461123.9
226,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする