曜日別特売

軽量棚縦仕切付

軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO軽量棚縦仕切付 - TRUSCO

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112421243V34890×315×12041001000503-812030.4
33,250
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112422143V35890×315×12041001000503-813833.1
36,490
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112433443X34890×465×12041001000503-815438.3
39,750
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112434343X35890×465×12041001000503-816242
44,050
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする