曜日別特売

スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm

スチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚 縦仕切付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO

縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。

仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890最大積載量(kg)1000組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1804均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112425563V351001000503-948743.13列・4段
45,920
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112426463V361001000503-949546.73列・5段
48,580
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112427363V371001000503-950948.43列・6段
51,880
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112428263V381001000502-276251.13列・7段
55,540
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112437763X351001000503-9517543列・4段
54,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112438663X361001000503-952557.73列・5段
58,560
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112439563X371001000503-953361.43列・6段
63,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112440463X381001000502-2771653列・7段
66,960
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする