軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm

軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

グレー高さ(mm)1204外寸法・高さ(mm)1204内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112517443V24503-900226315890890×315×1204
25,870
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112518343V25503-901128.4315890890×315×1204
28,140
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723862443V-23510-878123.4315890890×315×1204
23,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112533243W24503-904540.5615890890×615×1204
37,470
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112534143W25503-905345.1615890890×615×1204
41,810
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112525343X24503-902931.6465890890×450×1204
30,530
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112526243X25503-903734.9465890890×450×1204
33,560
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112445644V24502-405634.631512151215×315×1204
31,730
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112446544V25502-406438.031512151215×315×1204
35,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112461444W24502-411149.561512151215×615×1204
46,770
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112462344W25502-418855.961512151215×615×1204
52,970
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112453544X24502-40814246512151215×465×1204
40,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112454444X25502-410247.246512151215×465×1204
45,020
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112469345V24503-906140.331515151515×315×1204
39,220
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112470245V25503-907045.331515151515×315×1204
43,940
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112485145W24503-910057.761515151515×615×1204
56,660
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112486745W25503-911866.761515151515×615×1204
64,910
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112479745X24503-90884946515151515×465×1204
45,280
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112480645X25503-909655.446515151515×465×1204
51,110
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112493746V24502-44044631518151815×315×1204
43,860
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112494646V25502-441252.531518151815×315×1204
49,400
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112509546W24502-44636661518151815×615×1204
64,380
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112510446W25502-452876.761518151815×615×1204
74,220
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112501646X24502-44215646518151815×465×1204
52,320
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112502546X25502-443964.546518151815×465×1204
59,570
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723863343W-23510-886135.3615890890×615×1204
33,130
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723864243X-23510-882928.1465890890×450×1204
27,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723865844V-23510-879930.431512151215×315×1204
28,460
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723866744W-23510-887042.561512151215×615×1204
40,570
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723867644X-23510-883736.546512151215×465×1204
35,120
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723868545V-23510-880235.131515151515×315×1204
34,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723869445W-23510-888849.261515151515×615×1204
48,410
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723870345X-23510-884542.246515151515×465×1204
39,450
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723871246V-23510-881139.931518151815×315×1204
38,320
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723872846W-23510-889655.961518151815×615×1204
54,540
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5723873746X-23510-885347.946518151815×465×1204
45,070
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41124797
2017-09-13
用途: 機械部品保管棚

丈夫で長持ちするので満足している。
ただ何回か購入しているが、納入時に必ず凹みや曲がりのキズがある。
運送業者の取り扱いだろうが、丁寧に扱うよう管理して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする