TRUSCO
軽量ボルト式棚 扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mm
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様
組立式
色
ネオグレー
高さ(mm)
1204
間口(mm)
890
最大積載量(kg)
1000
棚段数
8
組立時間
2人60分
棚段数(段)
8
外寸法・高さ(mm)
1204
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
801
内容量
1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41125411
43VT808C7
890×383×1204
100
1000
504-2712
87
¥
132,690
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125427
43VT808D7
890×383×1204
100
1000
504-2721
86
¥
133,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125454
43XT808C7
890×533×1204
100
1000
504-2755
107
¥
157,330
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125463
43XT808D7
890×533×1204
100
1000
504-2763
108
¥
159,640
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。