曜日別特売

軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm

軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1200mm - TRUSCO

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。

仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1204間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分外寸法・高さ(mm)1204有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112549743VT23504-280135.43833890×383×1204
64,640
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112550643VT24504-2810383834890×383×1204
66,910
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112551543VT25504-282840.63835890×383×1204
69,180
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112561243WT23504-286147.26833890×683×1204
74,170
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112562143WT24504-287952.56834890×683×1204
78,510
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112563743WT25504-288757.86835890×683×1204
82,850
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112555143XT23504-283640.15333890×533×1204
68,540
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112556743XT24504-284443.65334890×533×1204
71,570
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112557643XT25504-285247.15335890×533×1204
74,600
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする