軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm

軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO軽量ボルト式棚 両開扉付 100kgタイプ 高さ1800mm - TRUSCO

両開扉には、シリンダー錠が標準装備され商品や作業工具などの保管・管理に最適です。

仕様組立式ネオグレー高さ(mm)1804間口(mm)890均等耐荷重(kg)100組立時間2人50分有効間口(mm)801最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)50mm内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
段数
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4112552463VT24504-294153.83374890×337×1804
93,380
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112553363VT25504-295056.43375890×337×1804
95,650
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112554263VT26504-2968593376890×337×1804
97,920
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112564663WT24504-300070.46374890×683×1804
106,560
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112565563WT25504-301875.66375890×683×1804
110,900
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112558563XT24504-297660.44654890×465×1804
98,840
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112559463XT25504-298463.94655890×465×1804
101,870
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112560363XT26504-299267.44656890×465×1804
104,900
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4112566463WT26504-302680.96376890×683×1804
115,240
86,980
95,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする