軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

高さ(mm)1807
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
組立時間
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11302868M2-63931セット(1台)645-66338899022人30分816
38,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302911M2-63941セット(1台)645-50498899022人30分816
47,520
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302947M2-63951セット(1台)645-50788899022人30分816
56,140
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302990M2-63961セット(1台)645-50218899022人30分816
64,760
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128455M263341セット506-70653099022人30分816
26,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128306M263351セット506-70813099022人30分816
29,410
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128044M263441セット506-71034599022人30分816
29,600
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128324M263451セット506-71204599022人30分816
33,690
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128071M263641セット506-71466099022人30分816
32,720
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128342M263651セット506-71626099022人30分816
37,590
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127292M264341セット506-718930912022人30分1116
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128087M264351セット506-720130912022人30分1116
33,920
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127852M264441セット506-722745912022人30分1116
34,360
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128105M264451セット506-724345912022人30分1116
39,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127886M264641セット506-726060912022人30分1116
38,160
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128132M264651セット506-728660912022人30分1116
44,150
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127502M265341セット506-826630915022人30分1416
34,160
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128141M265351セット506-827430915022人30分1416
38,850
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127913M265441セット506-828245915022人30分1416
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128166M265451セット506-829145915022人30分1416
44,930
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127642M265641セット506-830460915022人30分1416
46,480
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128193M265651セット506-831260915022人30分1416
54,280
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127965M266341セット506-832130918022人30分1716
41,320
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127703M266351セット506-833930918022人30分1716
47,560
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127983M266441セット506-834745918022人30分1716
48,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128236M266451セット506-835545918022人30分1716
55,940
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128017M266641セット506-836360918022人30分1716
55,720
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128272M266651セット506-837160918022人30分1716
65,590
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302877M2-64931セット(1台)645-353488912022人30分1116
45,560
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302920M2-64941セット(1台)645-501588912022人30分1116
56,080
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302956M2-64951セット(1台)645-505088912022人30分1116
66,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302999M2-64961セット(1台)645-508388912022人30分1116
77,120
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302886M2-65931セット(1台)645-667888915022人30分1416
51,980
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302929M2-65941セット(1台)645-509288915022人30分1416
64,280
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302965M2-65951セット(1台)645-665788915022人30分1416
76,580
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303008M2-65961セット(1台)645-353988915022人30分1416
88,880
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302895M2-66931セット(1台)645-511688918022人30分1716
65,000
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302938M2-66941セット(1台)645-501388918022人30分1716
81,320
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11302981M2-66951セット(1台)645-659988918022人30分1716
97,640
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303017M2-66961セット(1台)645-503188918022人30分1716
113,960
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240785M2-63331セット780-0975309902(目安)2人30分816
22,990
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240803M2-63431セット780-1017459902(目安)2人30分816
25,510
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240828M2-63631セット780-1050609902(目安)2人30分816
27,850
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240846M2-64331セット780-10923091202(目安)2人30分1116
26,080
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240864M2-64431セット780-11314591202(目安)2人30分1116
29,320
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240882M2-64631セット780-11736091202(目安)2人30分1116
32,170
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240907M2-65331セット780-12113091502(目安)2人30分1416
29,470
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240925M2-65431セット780-12544591502(目安)2人30分1416
33,070
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240943M2-65631セット780-12976091502(目安)2人30分1416
38,680
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240968M2-66331セット780-13353091802(目安)2人30分1716
35,080
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする