曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11303507M2-7395B1セット(1台)1000-ネオグレー58608892107816-
52,340
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303550M2-7396B1セット(1台)1000-ネオグレー68608892107816-
60,960
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128464M27335B1セット1500200グレー5860309210781627
25,610
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128473M27336B1セット1500200グレー6860309210781630.4
28,820
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128543M27345B1セット1500200グレー5860459210781631.9
29,890
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128552M27346B1セット1500200グレー6860459210781636.2
33,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128613M27365B1セット1500200グレー5860609210781636.7
33,790
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128622M27366B1セット1500200グレー6860609210781642
38,660
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127301M27435B1セット1500200グレー511603092107111632.7
30,120
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127317M27436B1セット1500200グレー611603092107111636.9
34,040
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128114M27445B1セット1500200グレー511604592107111638.6
35,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127371M27446B1セット1500200グレー611604592107111644.1
40,640
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127423M27465B1セット1500200グレー511606092107111644.5
40,350
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127432M27466B1セット1500200グレー611606092107111651.2
46,340
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127511M27535B1セット1500200グレー514603092107141638.4
35,050
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127527M27536B1セット1500200グレー614603092107141643.5
39,740
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127597M27545B1セット1500200グレー514604592107141645.4
41,130
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127606M27546B1セット1500200グレー614604592107141651.9
47,060
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128202M27565B1セット1500200グレー514606092107141657
50,480
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127651M27566B1セット1500200グレー614606092107141665.8
58,280
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127712M27635B1セット1500200グレー517603092107171654.5
43,760
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127721M27636B1セット1500200グレー617603092107171662.5
50,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128245M27645B1セット1500200グレー517604592107171662.1
52,140
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127782M27646B1セット1500200グレー617604592107171671.7
60,080
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128281M27665B1セット1500200グレー517606092107171671.2
61,790
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128412M27666B1セット1500200グレー617606092107171682.6
71,660
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303516M2-7495B1セット(1台)1000-ネオグレー5116088921071116-
62,800
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303559M2-7496B1セット(1台)1000-ネオグレー6116088921071116-
73,320
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303525M2-7595B1セット(1台)1000-ネオグレー5146088921071416-
72,780
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303568M2-7596B1セット(1台)1000-ネオグレー6146088921071416-
85,080
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303541M2-7695B1セット(1台)1000-ネオグレー5176088921071716-
93,840
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303577M2-7696B1セット(1台)1000-ネオグレー6176088921071716-
110,160
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404478M2-7334B1セット1500-ネオグレー48603092107816-
22,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404487M2-7344B1セット1500-ネオグレー48604592107816-
25,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404496M2-7364B1セット1500-ネオグレー48606092107816-
28,920
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404505M2-7434B1セット1500-ネオグレー4116030921071116-
26,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404514M2-7444B1セット1500-ネオグレー4116045921071116-
30,560
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404530M2-7464B1セット1500-ネオグレー4116060921071116-
34,360
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404539M2-7534B1セット1500-ネオグレー4146030921071416-
30,360
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404548M2-7544B1セット1500-ネオグレー4146045921071416-
35,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404557M2-7564B1セット1500-ネオグレー4146060921071416-
42,680
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404566M2-7634B1セット1500-ネオグレー4176030921071716-
37,520
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404575M2-7644B1セット1500-ネオグレー4176045921071716-
44,200
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404584M2-7664B1セット1500-ネオグレー4176060921071716-
51,920
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする