軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

高さ(mm)1506棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1506内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41131343M1.55334150903×304×15064グレー
23,760
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131456M1.55344150903×454×15064グレー
26,940
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131571M1.55364150903×604×15064グレー
30,140
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130284M1.554341501203×304×15064グレー
27,320
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130406M1.554441501203×454×15064グレー
31,460
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130521M1.554641501203×604×15064グレー
35,340
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130643M1.555341501503×304×15064グレー
31,480
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130765M1.555441501503×454×15064グレー
36,100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41130887M1.555641501503×604×15064グレー
43,660
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131002M1.556341501803×304×15064グレー
38,720
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131124M1.556441501803×454×15064グレー
45,180
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41131246M1.556641501803×604×15064グレー
52,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239586M1.5-5333-903×304×15063グレー
20,590
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239604M1.5-5343-903×454×15063グレー
22,990
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239622M1.5-5363-903×604×15063グレー
25,390
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239647M1.5-5433-1203×304×15063グレー
23,440
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239665M1.5-5443-1203×454×15063グレー
26,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239683M1.5-5463-1203×604×15063グレー
29,470
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239708M1.5-5533-1503×304×15063グレー
26,830
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239726M1.5-5543-1503×454×15063グレー
30,310
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239744M1.5-5563-1503×604×15063グレー
35,980
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239762M1.5-5633-1803×304×15063グレー
32,520
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239787M1.5-5643-1803×454×15063グレー
37,380
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57239805M1.5-5663-1803×604×15063グレー
43,230
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404986M1.5-5335-903×304×1506-ネオグレー
26,930
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404995M1.5-5345-903×454×1506-ネオグレー
30,890
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405004M1.5-5365-903×604×1506-ネオグレー
34,890
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405020M1.5-5435-1203×304×1506-ネオグレー
31,200
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405029M1.5-5445-1203×454×1506-ネオグレー
36,360
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405038M1.5-5465-1203×604×1506-ネオグレー
41,210
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405047M1.5-5535-1503×304×1506-ネオグレー
36,130
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405056M1.5-5545-1503×454×1506-ネオグレー
41,890
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405065M1.5-5565-1503×604×1506-ネオグレー
51,340
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405074M1.5-5635-1803×304×1506-ネオグレー
44,920
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405090M1.5-5645-1803×454×1506-ネオグレー
52,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405099M1.5-5665-1803×604×1506-ネオグレー
62,730
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする