M2型棚用 引違い戸シリーズ

M2型棚用 引違い戸シリーズ - TRUSCOM2型棚用 引違い戸シリーズ - TRUSCOM2型棚用 引違い戸シリーズ - TRUSCO

通路スペースの少ない場所でも扉がじゃまにならない引き違い扉です。M2用は間口860mmタイプの2連式にKM2-66を取り付ける方式です。両開扉との連結可能です。

用途保管・管理用。カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。ネオグレー内容量1セット
注意
※スペーサーなどでのレベル調整が必要です。
※前面34mm段差が付きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41144354KM264461-393734(間口×高さ)1205×1805用
113,050
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41144363KM265461-394537.5(間口×高さ)1505×1805用
129,920
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41132217KM266461-395343.4(間口×高さ)1765×1805用
147,120
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする