TRUSCO
M3型・M5型用 スライド棚シリーズ
安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。
高さ(mm)
300
間口(mm)
810
均等積載量(kg/段)
200
色
ネオグレー
仕様
組立式
適合
M3・M5型用
内容量
1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41132226
HTMM6002
2
¥
129,270
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41132235
HTMM9003
3
¥
157,940
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません