曜日別特売

M3型・M5型用 引き出しシリーズ

M3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCOM3型・M5型用 引き出しシリーズ - TRUSCO

安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。

間口(mm)810均等積載量(kg/段)200ネオグレー仕様組立式付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付適合M3・M5型用内容量1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41132262HMM60023002
145,810
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41132296HMM60032003
200,540
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41132271HMM90033003
214,030
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41132287HMM9004200(300)4
268,610
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする