曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1200mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)1211棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57241266M3-43531セット300961×481×1211-511-029733.7
27,880
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720462M3-431231台-961×1131×1211-856-394752.3
48,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41134825M343541セット300961×481×12114506-930139.8
32,580
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134834M343551セット300961×481×12115506-932745.8
37,280
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135062M343641セット300961×581×12114506-934343.2
35,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135071M343651セット300961×581×12115506-936050.1
41,090
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135263M343741セット300961×731×12114506-938648.3
39,820
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135272M343751セット300961×731×12115506-940856.6
46,400
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135464M343941セット300961×931×12114506-942462.4
47,780
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135473M343951セット300961×931×12115506-944174.2
56,360
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132427M344541セット3001261×481×12114505-609847.3
37,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132436M344551セット3001261×481×12115505-611054.6
43,340
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132621M344641セット3001261×581×12114505-613651.3
41,320
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132637M344651セット3001261×581×12115505-615259.8
47,900
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132822M344741セット3001261×731×12114505-617961
48,580
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132831M344751セット3001261×731×12115505-619571.9
57,010
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133023M344941セット3001261×931×12114505-621775.3
56,660
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133032M344951セット3001261×931×12115505-623389.8
67,120
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133224M345541セット3001561×481×12114506-946754.7
43,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133233M345551セット3001561×481×12115506-948363.5
49,670
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133425M345641セット3001561×581×12114506-950564
49,080
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133434M345651セット3001561×581×12115506-952175
57,180
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133626M345741セット3001561×731×12114506-954871.1
56,620
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133635M345751セット3001561×731×12115506-956483.9
66,640
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133827M345941セット3001561×931×12114506-958188.1
65,780
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133836M345951セット3001561×931×12115506-9602105.3
78,100
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134021M346541セット3001861×481×12114505-629271.5
51,620
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134037M346551セット3001861×481×12115505-631483.9
59,970
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134222M346641セット3001861×581×12114505-633177.5
58,240
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134231M346651セット3001861×581×12115505-635791.4
68,280
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134423M346741セット3001861×731×12114505-637386.4
64,180
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134432M346751セット3001861×731×12115505-6390102.7
75,740
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134624M346941セット3001861×931×12114505-6411119.7
81,420
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134633M346951セット3001861×931×12115505-6438144.2
97,300
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241284M3-43631セット300961×581×1211-511-031936.2
30,110
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720487M3-441231台-1261×1131×1211-856-394862.5
56,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241302M3-43731セット300961×731×1211-511-033540
33,240
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720505M3-451231台-1561×1131×1211-856-394972.6
67,200
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241327M3-43931セット300961×931×1211-511-035150.6
39,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720523M3-461231台-1861×1131×1211-856-395096.8
80,240
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241345M3-44531セット3001261×481×1211-511-462439.9
32,060
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241363M3-44631セット3001261×581×1211-511-464142.8
34,740
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241388M3-44731セット3001261×731×1211-511-466750.1
40,150
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241406M3-44931セット3001261×931×1211-511-468360.8
46,200
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241424M3-45531セット3001561×481×1211-511-470545.9
36,530
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241442M3-45631セット3001561×581×1211-511-474852.9
40,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241467M3-45731セット3001561×731×1211-511-478158.2
46,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241485M3-45931セット3001561×931×1211-511-482970.9
53,460
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241503M3-46531セット3001861×481×1211-511-472159
43,270
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241528M3-46631セット3001861×581×1211-511-476463.5
48,200
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする