中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)1511棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134861M353541セット300961×481×15114506-490242.3
33,620
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134877M353551セット300961×481×15115506-492948.4
38,320
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135105M353641セット300961×581×15114506-494545.7
36,640
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135114M353651セット300961×581×15115506-496152.7
42,130
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135306M353741セット300961×731×15114506-498850.9
40,860
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135315M353751セット300961×731×15115506-500359.1
47,440
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135507M353941セット300961×931×15114506-502064.9
48,820
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135516M353951セット300961×931×15115506-504676.7
57,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132463M354541セット3001261×481×15114505-918649.8
38,740
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132472M354551セット3001261×481×15115505-920857.2
44,380
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132664M354641セット3001261×581×15114505-922453.9
42,360
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132673M354651セット3001261×581×15115505-924162.3
48,940
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132865M354741セット3001261×731×15114505-926763.5
49,620
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132874M354751セット3001261×731×15115505-928374.4
58,050
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133066M354941セット3001261×931×15114505-930577.8
57,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133075M354951セット3001261×931×15115505-932192.3
68,160
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133267M355541セット3001561×481×15114506-506257.2
44,140
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133276M355551セット3001561×481×15115506-508966
50,710
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133461M355641セット3001561×581×15114506-510166.5
50,120
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133477M355651セット3001561×581×15115506-512777.6
58,220
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133662M355741セット3001561×731×15114506-514373.6
57,660
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133671M355751セット3001561×731×15115506-516086.5
67,680
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133863M355941セット3001561×931×15114506-518690.6
66,820
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133872M355951セット3001561×931×15115506-5208107.8
79,140
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134064M356541セット3001861×481×15114505-934874
52,660
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134073M356551セット3001861×481×15115505-936486.5
61,010
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134265M356641セット3001861×581×15114505-938180
59,280
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134274M356651セット3001861×581×15115505-940294
69,320
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134466M356741セット3001861×731×15114505-942989
65,220
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134475M356751セット3001861×731×15115505-9445105.2
76,780
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134667M356941セット3001861×931×15114505-9461122.2
82,460
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134676M356951セット3001861×931×15115505-9488146.8
98,340
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720548M3-531231台-961×1131×1511-856-397154.8
49,540
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720566M3-541231台-1261×1131×1511-856-397265
57,440
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720584M3-551231台-1561×1131×1511-856-397375.1
68,240
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720602M3-561231台-1861×1131×1511-856-397489.3
81,280
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241582M3-53531セット300961×481×1511-780-146736.2
28,920
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241607M3-53631セット300961×581×1511-780-148338.7
31,150
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241625M3-53731セット300961×731×1511-780-151342.6
34,280
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241643M3-53931セット300961×931×1511-780-153053.1
40,240
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241668M3-54531セット3001261×481×1511-780-155642.4
33,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241686M3-54631セット3001261×581×1511-780-157245.4
35,780
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241704M3-54731セット3001261×731×1511-780-159952.6
41,190
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241722M3-54931セット3001261×931×1511-780-161163.3
47,240
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57241747M3-55531セット3001561×481×1511-780-163748.4
37,570
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720943M3-531241台-961×1131×1511-856-397967.4
61,520
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241765M3-55631セット3001561×581×1511-780-165355.4
42,020
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720968M3-541241台-1261×1131×1511-856-398080.3
71,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241783M3-55731セット3001561×731×1511-780-167060.7
47,640
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720986M3-551241台-1561×1131×1511-856-398193.1
85,440
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする