曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 - TRUSCO
(2件のレビュー)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全80種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
内容量
80種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134904M363541セット506-522444.9481961961×481×1811
34,780
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134913M363551セット506-524150.9481961961×481×1811
39,480
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135141M363641セット506-526748.3581961961×581×1811
37,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135157M363651セット506-528355.2581961961×581×1811
43,290
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135342M363741セット506-530553.4731961961×731×1811
42,020
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135351M363751セット506-532161.6731961961×731×1811
48,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135543M363941セット506-534867.5931961961×931×1811
49,980
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135552M363951セット506-536479.3931961961×931×1811
58,560
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132506M364541セット506-006152.348112611261×481×1811
39,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132515M364551セット506-008759.748112611261×481×1811
45,540
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132707M364641セット506-010956.458112611261×581×1811
43,520
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132716M364651セット506-012564.858112611261×581×1811
50,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132901M364741セット506-014166.173112611261×731×1811
50,780
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132917M364751セット506-016876.973112611261×731×1811
59,210
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133102M364941セット506-018480.393112611261×931×1811
58,860
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133111M364951セット506-020694.893112611261×931×1811
69,320
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133303M365541セット506-538159.848115611561×481×1811
45,300
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133312M365551セット506-540268.548115611561×481×1811
51,870
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133504M365641セット506-54296958115611561×581×1811
51,280
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133513M365651セット506-544580.158115611561×581×1811
59,380
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41133705M365741セット506-546176.173115611561×731×1811
58,820
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133714M365751セット506-54888973115611561×731×1811
68,840
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133906M365941セット506-550093.293115611561×931×1811
67,980
50,980
56,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133915M365951セット506-5526110.493115611561×931×1811
80,300
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134107M366541セット505-950076.648118611861×481×1811
53,820
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134116M366551セット505-95268948118611861×481×1811
62,170
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134301M366641セット505-954282.558118611861×581×1811
60,440
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41134317M366651セット505-956996.558118611861×581×1811
70,480
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134502M366741セット505-958591.573118611861×731×1811
66,380
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134511M366751セット505-9607107.773118611861×731×1811
77,940
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134703M366941セット505-9623124.793118611861×931×1811
83,620
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134712M366951セット505-9640149.393118611861×931×1811
99,500
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89720627M3-631231台856-399557.41131961961×1131×1811
50,700
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720645M3-641231台856-399667.5113112611261×1131×1811
58,600
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720663M3-651231台856-399764.9113115611561×1131×1811
69,400
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720688M3-661231台856-3998101.8113118611861×1131×1811
82,440
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720706M3-631261台856-401995.31131961961×1131×1811
86,640
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720724M3-641261台856-4020113.5113112611261×1131×1811
101,080
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720742M3-651261台856-4021178.1113115611561×1131×1811
121,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89720767M3-661261台856-4022131.8113118611861×1131×1811
145,680
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241905M3-63531セット780-179338.8481961961×481×1811
30,080
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721108M3-631241台856-4003701131961961×1131×1811
62,680
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241923M3-63631セット780-184041.3581961961×581×1811
32,310
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721126M3-641241台856-400482.8113112611261×1131×1811
72,760
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241948M3-63731セット780-188245.1731961961×731×1811
35,440
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721144M3-651241台856-400595.7113115611561×1131×1811
86,600
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241966M3-63931セット780-193955.7931961961×931×1811
41,400
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721162M3-661241台856-4006127.2113118611861×1131×1811
103,520
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57241984M3-64531セット780-197144.948112611261×481×1811
34,260
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721187M3-631251台856-401182.71131961961×1131×1811
74,660
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57241923
2021-10-08
用途: 創庫内の整理棚として
卸売・小売業

同時購入した金庫の上部棚として利用していますが大きさ・強度申し分なく大変良い買い物ができました

対象商品 : 41134317
2017-06-26
用途: 機械部品の整理棚
製造業

概ね良い商品と思いますが、実際に届いた時にペンキの剥がれた傷跡が有ったのは残念だった。交換の手間などが嫌で、そのまま使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする