曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)2111棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134947M373551セット300961×481×21115506-554253.4
41,120
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134956M373561セット300961×481×21116506-556959.5
45,820
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135184M373651セット300961×581×21115506-558557.7
44,930
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135193M373661セット300961×581×21116506-560764.6
50,420
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135385M373751セット300961×731×21115506-562364.2
50,240
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135394M373761セット300961×731×21116506-564072.4
56,820
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135586M373951セット300961×931×21115506-566681.8
60,200
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135595M373961セット300961×931×21116506-568293.6
68,780
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132542M374551セット3001261×481×21115505-966662.2
47,180
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132551M374561セット3001261×481×21116505-968269.6
52,820
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132743M374651セット3001261×581×21115505-970467.4
51,740
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132752M374661セット3001261×581×21116505-972175.8
58,320
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132944M374751セット3001261×731×21115505-974779.5
60,850
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132953M374761セット3001261×731×21116505-976390.4
69,280
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133145M374951セット3001261×931×21115505-978097.3
70,960
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133154M374961セット3001261×931×21116505-9801111.8
81,420
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133346M375551セット3001561×481×21115506-570471.1
53,510
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133355M375561セット3001561×481×21116506-572179.8
60,080
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133547M375651セット3001561×581×21115506-574782.6
61,020
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133556M375661セット3001561×581×21116506-576393.7
69,120
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133741M375751セット3001561×731×21115506-578091.5
70,480
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133757M375761セット3001561×731×21116506-5801104.4
80,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133942M375951セット3001561×931×21115506-5828112.9
81,940
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133951M375961セット3001561×931×21116506-5844130.1
94,260
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134143M376551セット3001861×481×21115506-174191.5
63,810
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134152M376561セット3001861×481×21116506-1768104
72,160
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134344M376651セット3001861×581×21115506-178499
72,120
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134353M376661セット3001861×581×21116506-1806113
82,160
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134545M376751セット3001861×731×21115506-1822110.3
79,580
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134554M376761セット3001861×731×21116506-1849126.5
91,140
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134746M376951セット3001861×931×21115506-1865151.8
101,140
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134755M376961セット3001861×931×21116506-1881176.4
117,020
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721266M3-731251台-961×1131×2111-856-402785.2
76,300
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721284M3-741251台-1261×1131×2111-856-4028100.7
88,560
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721302M3-751251台-1561×1131×2111-856-4029116.3
105,440
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721327M3-761251台-1861×1131×2111-856-4030155.2
126,240
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721345M3-731261台-961×1131×2111-856-403597.8
88,280
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721363M3-741261台-1261×1131×2111-856-4036116
102,720
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721388M3-751261台-1561×1131×2111-856-4037134.3
122,640
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721406M3-761261台-1861×1131×2111-856-4038180.6
147,320
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41133145
2019-04-02
用途: 洋紙の整理棚として
株式会社フヂ製造業

しっかりしていて、組み立ても説明書も比較的分かり易く一人で簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする