中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型

中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134965M37355B1セット25003005900481211184044.6
34,920
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134974M37356B1セット25003006900481211184050.6
39,620
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135202M37365B1セット25003005900581211184048.9
38,730
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135211M37366B1セット25003006900581211184055.8
44,220
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135403M37375B1セット25003005900731211184055.3
44,040
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135412M37376B1セット25003006900731211184063.5
50,620
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135604M37395B1セット25003005900931211184072.9
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135613M37396B1セット25003006900931211184084.7
62,580
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132567M37455B1セット2500300512004812111114053.4
40,980
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132576M37456B1セット2500300612004812111114060.8
46,620
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132761M37465B1セット2500300512005812111114058.5
45,540
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132777M37466B1セット2500300612005812111114066.9
52,120
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132962M37475B1セット2500300512007312111114070.6
54,650
40,980
45,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132971M37476B1セット2500300612007312111114081.5
63,080
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133163M37495B1セット2500300512009312111114088.5
64,760
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133172M37496B1セット25003006120093121111140103
75,220
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133364M37555B1セット2500300515004812111144062.2
47,310
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133373M37556B1セット2500300615004812111144070.9
53,880
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133565M37565B1セット2500300515005812111144073.8
54,820
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133574M37566B1セット2500300615005812111144084.8
62,920
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133766M37575B1セット2500300515007312111144082.7
64,280
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133775M37576B1セット2500300615007312111144095.6
74,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133967M37595B1セット25003005150093121111440104.1
75,740
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133976M37596B1セット25003006150093121111440121.3
88,060
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134161M37655B1セット2500300518004812111174082.7
57,610
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134177M37656B1セット2500300618004812111174095.1
65,960
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134362M37665B1セット2500300518005812111174090.2
65,920
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134371M37666B1セット25003006180058121111740104.1
75,960
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134563M37675B1セット25003005180073121111740101.4
73,380
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134572M37676B1セット25003006180073121111740117.6
84,940
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134764M37695B1セット25003005180093121111740143
94,940
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134773M37696B1セット25003006180093121111740167.5
110,820
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721275M3-73125B1台2500300-9001131211184076.3
70,100
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721293M3-74125B1台2500300-120011312111114091.9
82,360
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721318M3-75125B1台2500300-1500113121111440107.5
99,240
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721336M3-76125B1台2500300-1800113121111740146.4
120,040
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721354M3-73126B1台2500300-9001131211184088.9
82,080
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721372M3-74126B1台2500300-1200113121111140107.2
96,520
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721397M3-75126B1台2500300-1500113121111440125.5
116,440
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721415M3-76126B1台2500300-1800113121111740171.7
141,120
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする