中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型

中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ2100mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2111内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80404600M5-7354B2500-ネオグレー490048121111140-
36,780
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41138736M57355B2500500グレー59004812111114055.9
43,120
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138745M57356B2500500グレー69004812111114064.2
49,460
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138894M57365B2500500グレー59005812111114060.2
46,930
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138903M57366B2500500グレー69005812111114069.4
54,060
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41139095M57375B2500500グレー59007312111114066.6
52,240
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41139104M57376B2500500グレー69007312111114077.1
60,460
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41139296M57395B2500500グレー59009312111114086.4
62,200
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41139305M57396B2500500グレー690093121111140101
72,420
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136331M57455B2500500グレー512004812111114068.7
51,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136347M57456B2500500グレー612004812111114079.2
59,820
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136532M57465B2500500グレー512005812111114073.9
56,540
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136541M57466B2500500グレー612005812111114085.4
65,320
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136733M57475B2500500グレー512007312111114086
65,650
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136742M57476B2500500グレー612007312111114099.9
76,280
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136934M57495B2500500グレー5120093121111140106
75,760
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41136943M57496B2500500グレー6120093121111140124.1
88,420
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137135M57555B2500500グレー515004812111144081.6
61,510
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137144M57556B2500500グレー615004812111144094.2
70,920
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137336M57565B2500500グレー515005812111144093.2
69,020
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137345M57566B2500500グレー6150058121111440108.2
79,960
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137537M57575B2500500グレー5150073121111440102.1
78,480
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137546M57576B2500500グレー6150073121111440118.9
91,340
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137731M57595B2500500グレー5150093121111440125.6
89,940
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137747M57596B2500500グレー6150093121111440147.2
105,100
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137932M57655B2500500グレー5180048121111740106.2
73,310
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41137941M57656B2500500グレー6180048121111740123.3
84,800
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138133M57665B2500500グレー5180058121111740113.6
81,620
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138142M57666B2500500グレー6180058121111740132.3
94,800
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138334M57675B2500500グレー5180073121111740124.9
89,080
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138343M57676B2500500グレー6180073121111740145.8
103,780
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138535M57695B2500500グレー5180093121111740168.6
110,640
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41138544M57696B2500500グレー6180093121111740198.4
129,660
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404609M5-7364B2500-ネオグレー490058121111140-
39,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404618M5-7374B2500-ネオグレー490073121111140-
44,020
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404627M5-7394B2500-ネオグレー490093121111140-
51,980
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404636M5-7454B2500-ネオグレー4120048121111140-
44,140
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404645M5-7464B2500-ネオグレー4120058121111140-
47,760
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404654M5-7474B2500-ネオグレー4120073121111140-
55,020
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404670M5-7494B2500-ネオグレー4120093121111140-
63,100
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404679M5-7554B2500-ネオグレー4150048121111440-
52,100
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404688M5-7564B2500-ネオグレー4150058121111440-
58,080
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404697M5-7574B2500-ネオグレー4150073121111440-
65,620
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404706M5-7594B2500-ネオグレー4150093121111440-
74,780
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404715M5-7654B2500-ネオグレー4180048121111740-
61,820
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404724M5-7664B2500-ネオグレー4180058121111740-
68,440
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404740M5-7674B2500-ネオグレー4180073121111740-
74,380
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404749M5-7694B2500-ネオグレー4180093121111740-
91,620
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする