曜日別特売

M2型棚用 スライド棚シリーズ

M2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCOM2型棚用 スライド棚シリーズ - TRUSCO

安全ロック機能により一つのスライド棚を引き出すと他のスライド棚はすべてロックされます。

高さ(mm)300間口(mm)770均等積載量(kg/段)200ネオグレー仕様組立式適合M2型用内容量1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41144336HTM260022
128,710
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41144345HTM290033
155,270
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする