TRUSCO
中量ボルトレス棚 M3・M5用 側網(樹脂製)
ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。
材質
樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)
取付用インシュロック:ポリアミド(PA)
色
ブラック
仕様
取付用インシュロック付(長さ200L×10本)
メッシュ寸法(mm)
25.5×25.5
内容量
1枚
注意
※側網には、枠(縦横桟)は付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41144485
MMJG65
1800
471
¥
8,890
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41144494
MMJG66
1800
571
¥
10,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41144503
MMJG67
1750
645
¥
11,170
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41144512
MMJG69
1800
921
¥
12,950
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000