主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41146935M104364B50001000グレー4900639122183082.6-
91,080
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147057M104374B50001000グレー4900781122183097.2スチール(粉体塗装)
107,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147172M104394B50001000グレー49009231221830111.9スチール(粉体塗装)
122,310
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145851M104464B50001000グレー412006391221113099.7-
108,650
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145973M104474B50001000グレー4120078112211130117.8スチール(粉体塗装)
128,690
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146095M104494B50001000グレー4120092312211130136スチール(粉体塗装)
146,880
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146217M104564B50001000グレー4150063912211430121.6スチール(粉体塗装)
126,910
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146332M104574B50001000グレー4150078112211430144.5-
150,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146454M104594B50001000グレー4150092312211430167.4-
172,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146576M104664B50001000グレー4180063912211730139.7-
144,160
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146691M104674B50001000グレー4180078112211730166.3スチール(粉体塗装)
171,810
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146813M104694B50001000グレー4180092312211730193スチール(粉体塗装)
197,460
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146953M105364B50001000グレー4900639152183085-
91,820
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147075M105374B50001000グレー4900781152183099.6-
108,610
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147197M105394B50001000グレー49009231521830114.2スチール(粉体塗装)
123,560
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145876M105464B50001000グレー4120063915211130102.1スチール(粉体塗装)
109,390
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145991M105474B50001000グレー4120078115211130120.2スチール(粉体塗装)
129,550
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146113M105494B50001000グレー4120092315211130138.4スチール(粉体塗装)
148,130
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146235M105564B50001000グレー4150063915211430124スチール(粉体塗装)
127,680
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146357M105574B50001000グレー4150078115211430146.9-
151,770
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146472M105594B50001000グレー4150092315211430169.8スチール(粉体塗装)
173,930
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146594M105664B50001000グレー4180063915211730142.1-
144,920
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146716M105674B50001000グレー4180078115211730168.7-
172,530
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146831M105694B50001000グレー4180092315211730195.4スチール(粉体塗装)
198,450
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146987M106364B50001000グレー4900639182183088.8スチール(粉体塗装)
93,150
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146996M106365B50001000グレー59006391821830102.8-
108,020
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147102M106374B50001000グレー49007811821830103.8-
109,960
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147111M106375B50001000グレー59007811821830121.2スチール(粉体塗装)
128,840
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147224M106394B50001000グレー49009231821830118.8-
125,070
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147233M106395B50001000グレー59009231821830139.8スチール(粉体塗装)
147,560
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145903M106464B50001000グレー4120063918211130105.9スチール(粉体塗装)
110,730
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41145912M106465B50001000グレー5120063918211130123.4スチール(粉体塗装)
129,230
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146025M106474B50001000グレー4120078118211130124.4スチール(粉体塗装)
131,040
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146034M106475B50001000グレー5120078118211130146.3-
154,440
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146147M106494B50001000グレー4120092318211130143スチール(粉体塗装)
149,640
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146156M106495B50001000グレー5120092318211130169.2-
177,330
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146262M106564B50001000グレー4150063918211430127.8スチール(粉体塗装)
129,010
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146271M106565B50001000グレー5150063918211430150.1-
151,060
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146384M106574B50001000グレー4150078118211430151.1-
153,400
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146393M106575B50001000グレー5150078118211430178.8-
181,490
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146506M106594B50001000グレー4150092318211430174.3-
175,560
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146515M106595B50001000グレー5150092318211430207.7スチール(粉体塗装)
208,760
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146621M106664B50001000グレー4180063918211730146-
146,250
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146637M106665B50001000グレー5180063918211730171.9-
172,080
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146743M106674B50001000グレー4180078118211730172.9スチール(粉体塗装)
174,150
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146752M106675B50001000グレー5180078118211730205.4-
206,730
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146865M106694B50001000グレー4180092318211730200-
200,080
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41146874M106695B50001000グレー5180092318211730238.9-
238,870
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147023M107365B50001000グレー59006392121830104.8スチール(粉体塗装)
110,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41147032M107366B50001000グレー69006392121830118.7-
124,890
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする