キャニオン
スーパーソリッドシェルフ
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。
電気的特性、耐薬品性に優れています。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途
最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番
458-2349
種別
組立式
質量(kg)
58
高さ(mm)
1590
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
奥行(mm)
610
間口(mm)
1820
耐荷重(kg/段)
150
最大積載量(kg)
600
材質(棚板)
ステンレス
組立時間
1人40分
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
棚板内寸・間口(mm)
1750
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41147382
SSO6101590184
1820×610×1590
150
600
4
¥
285,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません