ステンレスパンチングシェルフ

ステンレスパンチングシェルフ - キャニオンステンレスパンチングシェルフ - キャニオン

通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2756種別組立式質量(kg)31.6高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)460間口(mm)1820耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)1750内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147425SUSP46013901841820×460×13901004004
489,600
349,800
384,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする