キャニオン
ステンレスパンチングシェルフ
通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。
用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
トラスコ品番
458-2900
種別
組立式
質量(kg)
33.2
高さ(mm)
1390
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
奥行(mm)
610
間口(mm)
1520
耐荷重(kg/段)
100
最大積載量(kg)
400
組立時間
1人40分
ポール径(Φmm)
25
棚段数(段)
4
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41147452
SUSP6101390154
1520×610×1390
100
400
4
¥
498,400
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません