TRUSCO
積み重ね長尺保管棚750×650×500
フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。
各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。
高さ(mm)
500
間口(mm)
750
均等積載量(kg/段)
500
色
グリーン
奥行(mm)
650
トラスコ品番
502-3581
種別
完成品
材質
スチール(SPHC、STK)
質量(kg)
23
内容量
1台
注意
※積み重ねは重量物の総荷重が均等積載量を超えないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41147687
VRB6050
¥
85,240
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません