曜日別特売

積み重ね長尺保管棚800×800×590

積み重ね長尺保管棚800×800×590 - TRUSCO積み重ね長尺保管棚800×800×590 - TRUSCO

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。
各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。高さ(mm)590間口(mm)800均等積載量(kg/段)1000グリーン奥行(mm)800トラスコ品番502-3599種別完成品材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)33内容量1台
注意
※積み重ねは重量物の総荷重が均等積載量を超えないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41147696VRB6560
98,740
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする