曜日別特売

ボンベカート

ボンベカート - ERECTA(エレクター)

医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。

用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3387材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン質量(kg)12.0材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式メッシュ寸法(mm)113×113収納本数(本)12材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分キャスター金具スチール最大積載量(kg/台)100内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148046GCC12
42,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする