ERECTA(エレクター)
ボンベ架台
6本用架台として各部門・部署の定数配置・保管に最適です。
用途
医療現場など。
適合
ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)
トラスコ品番
456-3417
質量(kg)
4.7
材質(本体)
スチール(クロムメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ)
間口W×奥行D×高さH(mm)
475×264×403
荷姿
組立式
収納本数(本)
6
材質(ポール)
ステンレス(SUS304)
組立時間
1人30分
最大積載量(kg/台)
120
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41148055
GCR6
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません