ミニカート

ミニカート - ERECTA(エレクター)ミニカート - ERECTA(エレクター)ミニカート - ERECTA(エレクター)ミニカート - ERECTA(エレクター)ミニカート - ERECTA(エレクター)
(1件のレビュー)

コンパクトなサイズで工場内の物品搬送に最適です。メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。

用途工場内での物品搬送。簡易作業台。材質(車輪)エラストマー段数3キャスター自在×4荷姿組立式ストッパーあり(×2)メッシュ寸法(mm)165×16・116×16材質(棚板)スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)材質(ポール)ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25.4棚板メッシュ棚板均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4引出しなし内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148064NMCA460923605樹脂125
68,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148073NMCAS460815605スチール100
60,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148082NMCB460923758樹脂125
71,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148091NMCBS460815758スチール100
63,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148107NMCC460923910樹脂125
74,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148116NMCCS460815910スチール100
66,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148125NMCD613923605樹脂125
72,500
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148134NMCDS613815605スチール100
64,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148143NMCE613923758樹脂125
77,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148152NMCES613815758スチール100
69,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148161NMCF613923910樹脂125
86,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148177NMCFS613815910スチール100
78,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41148082
2023-08-26
用途: 食器洗浄時の台車として使用。
社会福祉法人仁寿会サービス業

4本のパイプに車輪を差し込むのに、大変時間と労力がいりました。
事前に、「中々車輪がはまりにくく、特別な(ゴムハンマーとか)器具を必要とする」と明記されていれば、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする