曜日別特売

万能カート

万能カート - ERECTA(エレクター)万能カート - ERECTA(エレクター)万能カート - ERECTA(エレクター)万能カート - ERECTA(エレクター)万能カート - ERECTA(エレクター)万能カート - ERECTA(エレクター)

メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。

用途工場内での物品搬送。材質(車輪)エラストマー樹脂段数3キャスター自在×4荷姿組立式ストッパーあり(×2)メッシュ寸法(mm)165×16・116×16材質(ポール)ステンレス(SUS304)材質(取手)ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)25.4棚板メッシュ棚板均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4引出しなし内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41148283NBKA4601072758樹脂125
82,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148292NBKAS460963758スチール金具100
74,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148301NBKB4601072910樹脂125
85,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148317NBKBS460963910スチール金具100
77,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148326NBKC46010721062樹脂125
88,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148335NBKCS4609631062スチール金具100
80,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41148344NBKE6131072910樹脂125
98,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148353NBKES613963910スチール金具100
90,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148362NBKF61310721062樹脂125
102,500
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41148371NBKFS6139631062スチール金具100
94,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする