曜日別特売

アールワゴン ザム鋼板

アールワゴン ザム鋼板 - 大阪製罐アールワゴン ザム鋼板 - 大阪製罐アールワゴン ザム鋼板 - 大阪製罐

優れた耐食性・耐候性があり、耐錆性に優れたワゴンです。被膜中にクロムを含まず、環境中にクロムが流出しないZAM[[R]]鋼板を使用しています。被膜部にクロムを全く含まないため、六価クロムの溶出がなく、環境にやさしい鋼板を使用しています。

シルバー高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(車輪)ウレタン段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)ステンレス均等荷重(kg)50荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(棚板)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(支柱)ZAM[[(R)]]鋼板(クロムフリー処理)材質(金具)ステンレス材質(取手)ステンレス/ABS樹脂棚板調整ピッチ(mm)固定引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149561RWZ6483600×400×840150
66,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41149577RWZ8583800×500×880200
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする