ローラーキャビネット

ローラーキャビネット - 大阪製罐

ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装で、デザインと安全面から前面コーナーにアール加工を施してあります。
オールロック機構(一度に全段の引出しがロック)付で、ラッチ機構(各引出しが勝手に出ない安全装置)も付いています。
セーフティロック機構(引出しが同時に2枚以上開かない構造)およびセルフクロージング機構を採用しています。

引出し組合せ
浅型引出し5段(各段引出しマット付き)
深型引出し2段(各段引出しマット付き)
仕様サイドハンドル付き(左右取付可能)トラスコ品番457-2785質量(kg)67荷姿組立式組立時間1人60分ハンドル寸法(mm)サイドハンドル/78キャスター金具スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149586RCS52H22030スチール製1018462683固定式 125mm(2個) 自在式(ストッパー付) 125mm(2個)ゴムブラック/グレー
198,500
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする