曜日別特売

カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付

カスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 - TRUSCOカスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 - TRUSCOカスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 - TRUSCOカスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 - TRUSCOカスタムワゴン ホワイト633X470 浅棚1枚・深型パンチ棚板付 - TRUSCO

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。

付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm)トラスコ品番336-0784質量(kg)20.6間口W×奥行D×高さH(mm)703×470×978材質(キャスター)スチール荷姿組立式ストッパーあり(×2)組立時間1人40分棚板こぼれ止め付棚板棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149701TAC648W3200100スチールなし100自在×4ウレタンホワイト
44,920
38,980
42,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする